品番 : EA966MA-205
品名 : UCP205/ 25mm ピロー形ユニット
仕様
| メーカー | 旭精工 | 型番 | UCP205 |
|---|---|---|---|
| 呼び番号UCP形 | 205 | 軸径(mm) | 25 |
| サイズ(mm) | H:36.5、L:140、A:38、J:105、N:13、 N1:16、H1:16、H2:70、H5:76、B:34.1、S:14.3 |
材質 | 本体:ねずみ鋳鉄品 ボール:高炭素クロム軸受鋼 |
| ボルトサイズ | M10 | ||
| 止めねじ付 | |||
| 円筒穴形 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,380 円(税抜)/ 2,618 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/28 14:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1228ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA966MA-210です。
