品番 : EA966MA-217
品名 : UCP217/ 85mm ピロー形ユニット
仕様
| メーカー | 旭精工 | 型番 | UCP217 |
|---|---|---|---|
| 呼び番号UCP形 | 217 | 軸径(mm) | 85 |
| サイズ(mm) | H:95.2、L:310、A:83、J:247、N:25、 N1:31、H1:32、H2:187、H5:199、B:85.7、S:34.1 |
材質 | 本体:ねずみ鋳鉄品 ボール:高炭素クロム軸受鋼 |
| ボルトサイズ | M20 | ||
| 止めねじ付 | |||
| 円筒穴形 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
28,600 円(税抜)/ 31,460 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/28 14:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1228ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA966MA-210です。
