品番 : EA54B-1
品名 : [84個組] 工具セット
仕様
入組数 | 84 | 仕様 | エスコオリジナルセット品 |
---|---|---|---|
ラジオペンチ | 160mm | 電工ニッパー | 160mm |
電工ペンチ | 200mm | コンビネーションプライヤー | 160mm |
ウォーターポンププライヤー | 250mm | モンキーレンチ | 150・250mm |
(+)ドライバー | #1×75・#2×100・#3×150mm | (-)ドライバー | 5.0×75・6.0×100・8.0×150mm |
六角棒レンチ(9本組) | 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm | ボールピンハンマー | 454g |
(3/8”)ソケット(6角) | 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm | (3/8”)(+)ビットソケット | #1・#2・#3 |
(3/8”)Hexビットソケット | 3・4・5・6・7・8・10mm | (3/8”)ラチェットハンドル | 全長:200mm |
片目片口スパナ | 10・11・12・13・14・16・17・19・21・22・24・27・30・32mm | メジャー | 5.0m |
(3/8”)ディープソケット(6角) | 10・11・12・13・14・15・17・19mm | (3/8”)スパークプラグソケット | 16・18・21mm |
(3/8”)エクステンションバー | 全長:250mm | (3/8”)スピンナハンドル | 210mm |
ビットアダプター | 1/4”hex×3/8”DR | ソケットアダプター | 3/8”(メス)×1/4”(オス) 3/8”(メス)×1/2”(オス) |
(3/8”)ユニバーサルジョイント | 全長:56mm | (3/8”)ロッキングエクステンションバー | 全長:75mm |
(3/8”)ソケットホルダー | 全長:245mm | ケースサイズ | 530(W)×253(D)×220(H)mm |
ケース材質 | 耐衝撃性ポリマー製 | ケース重量 | 2.65kg |
総重量 | 約10kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
51,700 円(税抜)/ 56,870 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/16 18:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)