品番 : EA612SB-17C
品名 : [80個組] 工具セット
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | SK7005C |
|---|---|---|---|
| 入組数 | 80点 | 差込角 | 3/8”(9.53㎜) |
| (3/8”)ソケット(6角) | 8・10・12・13・14・17・19mm | (3/8”)ディープソケット(6角) | 8・10・12mm |
| (3/8”)ラチェットハンドル | 180mm | (3/8”)エクステンションバー | 150mm |
| (3/8”)首振りエクステンションバー | 75mm | (3/8”)Hexビットソケット | 4・5・6・8・10mm |
| (3/8”)(+)ビットソケット | #2×37mm | めがねレンチ(45°×6°ロング) | 8×10・10×12・14×17・17×19・22×24mm |
| めがねレンチ(ストレートショート) | 7×8・10×12・12×14mm | スパナ | 8×10・10×12・11×13・12×14・14×17mm |
| (+)樹脂柄ドライバー | #1×75・#2×100・#3×150mm | (-)樹脂柄ドライバー | 6.3×100・8×150mm |
| (-)割柄ドライバー | 10×150mm | (-)ソフト細軸ドライバー | 4×200mm |
| (+)樹脂柄スタビードライバー | #2×25mm | (-)樹脂柄スタビードライバー | 6.3×25mm |
| (+)ベビードライバー | #0×75mm | (-)ベビードライバー | 2.5×75mm |
| モンキーレンチ | 250mm | コンビネーションプライヤー | 200mm (ソフトグリップ付) |
| ラジオペンチ | 160mm | ニッパー | 159mm |
| ボールピンハンマー | 720g | プラスチックハンマー | 450g |
| (3/8”)プラグソケット(6角) | 16・18・20.8mm | ニップルレンチ | (4.5・5.1・5.8・6.1・6.4・6.6mm)×100(L)mm |
| 軸用スナップリングプライヤー | 19~30mm | 穴用スナップリングプライヤー | 19~30mm |
| スナップリングプライヤ先端クローセット | 直型先端クローロング(φ1.5・φ2.0mm)×各1対 平型x1対 曲型(φ1.5・φ2.0mm)x各1対 |
ボールポイント六角棒レンチ(9本組) | 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm |
| T型レンチ | 8・10・12・14mm | 組やすり(5本組) | 平・半丸・丸・角・三角 |
| ブレーキドラムビスドライバー | #3×270mm | テンションスプリングツール | 153mm |
| 高級スクレーパー(硬鋼刃) | 18×180mm | (3/8”)ハンドル | 110(L)×140(H)mm |
| ロッキングプライヤー | 180mm | マグネット付パーツトレイ | 丸形 φ150x41mm 材質:ステンレス |
| ツールワゴン | 本体サイズ:670(W)×420(D)×900(H)mm トレイサイズ:478(W)×360(D)×45(H)mm×3 可動式(耐荷重10kg) キャスター:自在×2、固定×2 材質:スチール 重量:39kg 付属品:トップマット×1、仕切板×8、ダイヤル錠×1 |
総重量 | 53kg |
| 二輪車用工具セット | |||
| ツールステーション(3段3引出しシャッタータイプ)を採用 ・重厚感のあるシルバー×ブラックのカラー ・収納品の保護や管理に最適なシャッター付き ・片手でも楽に開閉が可能なスライドシャッターで、工具の取り出しもスムーズ。 ・引出しやトレイは、溶剤や薬品に強い塗装を採用。 ・スプレー缶などの整頓に便利なサイドポケット付き(左右)。モール付きで出し入れ時もキズが付かず、引っ掛かりによるケガを防止します。 ・前後左右スムーズに移動でき、ストッパー付で安全に作業が行えます。 ・盗難防止用の鍵付き |
|||
| 【パワーフィット形状採用】 ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
234,200 円(税抜)/ 257,620 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/31 12:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0428ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
