品番 : EA612SF-1B
品名 : [60個組] フォークリフト整備用工具セット
仕様
| 型番 | ※エスコオリジナルセット品 | 〈セット内容〉 | 60点セット |
|---|---|---|---|
| (3/8”)ソケット(6角) | 5.5・7・8・10・12・13mm | (3/8”)ソケット(12角) | 14・17・19・21・22・24mm |
| (3/8”)エクステンションバー | 100・150mm | (3/8”)ユニバーサルジョイント | 45mm |
| 両口スパナ | 5.5×7・8×10・12×14・13×17・14×17・19×22mm | モンキーレンチ | 150・300mm |
| めがねレンチ | 5.5×7・8×10・12×14・17×19・22×24mm | コンビネーションプライヤー | 200mm |
| (+)貫通ドライバー | #1×75・#2×100・#3×150mm | (-)貫通ドライバー | 5.5×75・6.0×100・8.0×150mm |
| (+)スタビードライバー | #2×35mm | (-)スタビードライバー | 6.0×35mm |
| ボールポイント六角棒レンチ | 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm | 平行ピンポンチ | 3・4・5・6・8・10mm |
| スクレーパー | 161mm | (3/8”)ラチェットハンドル | 180mm |
| (3/8”)スピンナーハンドル | 300mm | ニッパー | 150mm |
| ボールピンハンマー | 730g | 平タガネ | 19×180mm |
| ウォーターポンププライヤー | 250mm | ラジオペンチ | 160mm |
| ケースサイズ | 508(W)×232(D)×300(H)mm | 型抜き材質 | EVA製 |
| ケース材質 | スチール製 | 総重量 | 17.1kg |
| スパナ、ソケットは全てKTC製です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
88,800 円(税抜)/ 97,680 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/09 08:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0005ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
