品番 : EA614H-151
品名 : 1/4" 片目片口スパナ
仕様
メーカー | TONE | 型番 | CSB-08 |
---|---|---|---|
サイズ(インチ) | 1/4 | 厚み(mm) | 3.2×5 |
全長(mm) | 101 | 重量(g) | 15 |
材質 | 構造用鋼 | ||
12ポイント | |||
15°タイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,130 円(税抜)/ 1,243 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/02 08:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0451ページ |
代替品
![]() |
|