品番 : EA614H-161
品名 : 5/8" 片目片口スパナ
仕様
メーカー | TONE | 型番 | CSB-20 |
---|---|---|---|
重量(g) | 135 | サイズ(インチ) | 5/8 |
厚み(mm) | 7×9.5 | 全長(mm) | 227 |
材質 | 構造用鋼 | ||
15°タイプ | |||
12ポイント |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,890 円(税抜)/ 2,079 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/14 04:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0451ページ |
代替品
![]() |
|