詳細表示

このページのURL:

品番 : EA614H-172

品名 : 1- 1/ 4" 片目片口スパナ

仕様

メーカー TONE 型番 CSB-40
重量(g) 735 サイズ(インチ) 1.1/4
厚み(mm) 11.0×18.5 全長(mm) 428
材質 構造用鋼
15°タイプ
12ポイント
追加説明
カタログ価格

5,220 (税抜)/ 5,742 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/19 08:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0444ページ

代替品

EA614B-127
バリエーション一覧
EA614H-151 1/4" 片目片口スパナ
EA614H-152 9/32" 片目片口スパナ
EA614H-153 5/16" 片目片口スパナ
EA614H-154 11/32" 片目片口スパナ
EA614H-155 3/8" 片目片口スパナ
EA614H-156 13/32" 片目片口スパナ
EA614H-157 7/16" 片目片口スパナ
EA614H-158 1/2" 片目片口スパナ
EA614H-159 9/16" 片目片口スパナ
EA614H-160 19/32" 片目片口スパナ
EA614H-161 5/8" 片目片口スパナ
EA614H-162 11/16" 片目片口スパナ
EA614H-163 3/4" 片目片口スパナ
EA614H-164 25/32" 片目片口スパナ
EA614H-165 13/16" 片目片口スパナ
EA614H-166 7/8" 片目片口スパナ
EA614H-167 15/16" 片目片口スパナ
EA614H-168 1" 片目片口スパナ
EA614H-169 1- 1/16" 片目片口スパナ
EA614H-170 1- 1/ 8" 片目片口スパナ
EA614H-171 1- 3/16" 片目片口スパナ
EA614H-172 1- 1/ 4" 片目片口スパナ
EA614H-173 1- 5/16" 片目片口スパナ
EA614H-174 1- 3/ 8" 片目片口スパナ
EA614H-175 1- 7/16" 片目片口スパナ
EA614H-176 1- 1/ 2" 片目片口スパナ
EA614H-177 1- 9/16" 片目片口スパナ
EA614H-178 1- 5/ 8" 片目片口スパナ
EA614H-179 1-11/16" 片目片口スパナ
EA614H-180 1- 3/ 4" 片目片口スパナ
EA614H-181 1-13/16" 片目片口スパナ
EA614H-182 1- 7/8" 片目片口スパナ
EA614H-183 2" 片目片口スパナ
ウェブカタログ画像
※写真はEA614H-158です。
  • ※写真はEA614H-158です。

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top