品番 : EA614H-158
品名 : 1/2" 片目片口スパナ
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | CSB-16 |
|---|---|---|---|
| 重量(g) | 85 | 全長(mm) | 189 |
| 厚み(mm) | 6.5×8 | サイズ(インチ) | 1/2 |
| 材質 | 構造用鋼 | ||
| 15°タイプ | |||
| 12ポイント | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
970 円(税抜)/ 1,067 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/06/19 09:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0444ページ | ||||
代替品
![]() |
|

