品番 : EA614H-166
品名 : 7/8" 片目片口スパナ
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | CSB-28 |
|---|---|---|---|
| 重量(g) | 275 | 全長(mm) | 302 |
| サイズ(インチ) | 7/8 | 厚み(mm) | 8×12 |
| 材質 | 構造用鋼 | ||
| 15°タイプ | |||
| 12ポイント | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,930 円(税抜)/ 2,123 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/01 01:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0444ページ | ||||
代替品
![]() |
|

