品番 : EA614H-181
品名 : 1-13/16" 片目片口スパナ
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | CSB-58 |
|---|---|---|---|
| 重量(g) | 2030 | サイズ(インチ) | 1.13/16 |
| 全長(mm) | 605 | 厚み(mm) | 17×24 |
| 材質 | 構造用鋼 | ||
| 15°タイプ | |||
| 12ポイント | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,700 円(税抜)/ 13,970 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/06/19 09:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0444ページ | ||||
代替品
![]() |
|

