品番 : EA614H-153
品名 : 5/16" 片目片口スパナ
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | CSB-10 |
|---|---|---|---|
| 重量(g) | 25 | 厚み(mm) | 4.5×6 |
| サイズ(インチ) | 5/16 | 全長(mm) | 126 |
| 材質 | 構造用鋼 | ||
| 15°タイプ | |||
| 12ポイント | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
730 円(税抜)/ 803 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/16 14:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0444ページ | ||||
代替品
![]() |
|

