品番 : EA614H-179
品名 : 1-11/16" 片目片口スパナ
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | CSB-54 |
|---|---|---|---|
| 重量(g) | 1420 | サイズ(インチ) | 1.11/16 |
| 厚み(mm) | 17×24 | 全長(mm) | 543 |
| 材質 | 構造用鋼 | ||
| 15°タイプ | |||
| 12ポイント | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,250 円(税抜)/ 18,975 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/04 23:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0451ページ | ||||
代替品
![]() |
|

