品番 : EA614H-182
品名 : 1- 7/8" 片目片口スパナ
仕様
メーカー | TONE | 型番 | CSB-60 |
---|---|---|---|
厚み(mm) | 18×26 | 重量(g) | 2655 |
サイズ(インチ) | 1.7/8 | 全長(mm) | 655 |
材質 | 構造用鋼 | ||
15°タイプ | |||
12ポイント |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
20,850 円(税抜)/ 22,935 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 00:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0451ページ |
代替品
![]() |
|