品番 : EA614H-170
品名 : 1- 1/ 8" 片目片口スパナ
仕様
メーカー | TONE | 型番 | CSB-36 |
---|---|---|---|
重量(g) | 560 | サイズ(インチ) | 1.1/8 |
全長(mm) | 390 | 厚み(mm) | 10×18.5 |
材質 | 構造用鋼 | ||
15°タイプ | |||
12ポイント |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,350 円(税抜)/ 6,985 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 04:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0451ページ |
代替品
![]() |
|