品番 : EA614H-168
品名 : 1" 片目片口スパナ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | CSB-32 |
|---|---|---|---|
| 重量(g) | 370 | サイズ(インチ) | 1 |
| 厚み(mm) | 9×14 | 全長(mm) | 340 |
| 材質 | 構造用鋼 | ||
| 15°タイプ | |||
| 12ポイント | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,780 円(税抜)/ 3,058 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/06/19 09:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0444ページ | ||||
代替品
![]() |
|

