品番 : EA614H-154
品名 : 11/32" 片目片口スパナ
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | CSB-11 |
|---|---|---|---|
| 重量(g) | 30 | サイズ(インチ) | 11/32 |
| 全長(mm) | 138 | 厚み(mm) | 4.5×6.5 |
| 材質 | 構造用鋼 | ||
| 15°タイプ | |||
| 12ポイント | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
780 円(税抜)/ 858 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/16 14:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0444ページ | ||||
代替品
![]() |
|

