品番 : EA614H-157
品名 : 7/16" 片目片口スパナ
仕様
メーカー | TONE | 型番 | CSB-14 |
---|---|---|---|
重量(g) | 55 | 全長(mm) | 164 |
厚み(mm) | 5.5×7 | サイズ(インチ) | 7/16 |
材質 | 構造用鋼 | ||
15°タイプ | |||
12ポイント |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,340 円(税抜)/ 1,474 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/18 23:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0460ページ |