すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA612SF-11B

品名 : [46個組] 設備メンテナンス用工具セット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

〈セット内容〉46点セット(+)貫通ドライバー#2×150・#3×150mm
(-)貫通ドライバー6.0×150・8.0×150mm(+)スタビードライバー#2×35mm
(-)スタビードライバー6×35mmコンビネーションレンチ8・10・12・13・14・17・19mm
ウォーターポンププライヤー250mmコンビネーションプライヤー200mm
ラジオペンチ160mm電工ニッパー160mm
スタビーラチェットビットハンドル58mmオフセット型ラチェットハンドル110mm
(+)ビット#1・#2・#3(-)ビット4・5.5・7mm
Hexビット2.5・3・4・5・6mmTORXビット(イジリ止付)T6・T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40
ロングビットホルダー(1/4”凸×1/4”凹)75・150mmメジャー(ストッパー付)19mm×5.0m
ボールピンハンマー420gモンキーレンチ200・250mm
LEDヘッドライト77×50×40(H)mmバッグサイズ410(W)×220(D)×300(H)mm
バッグ材質本体:ポリエステル
底部:PP
重量約5kg
販売価格

34,700(税抜)/ 38,170円(税込)

カタログ価格

34,700円(税抜)/38,170円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/02 05:11現在)

更新
商品入数1販売単位ST

代替品

EA612SF-11E
  • 品番

    EA612SF-11E

  • コメント

    仕様をご確認ください

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top