すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EB94-62

品名 : [56個組] 工具セット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

〈セット内容〉56点セット(+)貫通ドライバー#2×100・#3×150mm
(-)貫通ドライバー6.0×100・8.0×150mm(+)スタビードライバー#2×39mm
(-)スタビードライバー6.0×39mm(1/2”)ソケット(6角)10・12・13・14・17・19・21・22・24・27・30・32mm
(1/2”)ラチェットハンドル250mm(1/2”)エクステンションバー125・250mm
片目片口スパナ8・10・11・12・13・14・17・19・21・22・24mmラジオペンチ160mm
ニッパー160mmペンチ180mm
コンビネーションプライヤー160mmメジャー(ストッパー付)19mm×5.0m
レベル(マグネット付)230mmウォーターポンププライヤー250mm
ボールピンハンマー454gモンキーレンチ150・300mm
六角棒レンチ1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mmポンチ5本組ポンチセット
ケースサイズ510(W)×230(D)×300(H)mm(スチール製)総重量17.6kg
型抜き材質ウレタン製
★型抜きの下地が黄色仕様のため、紛失防止対策になります。
販売価格

49,000(税抜)/ 53,900円(税込)

カタログ価格

49,000円(税抜)/53,900円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/06 19:19現在)

更新
商品入数1販売単位ST
ウェブカタログ画像
  • ★型抜きの下地が黄色仕様のため、紛失防止対策になります。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top