すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA897CN-2

品名 : 単相200V/1700W 遠赤外線ヒーター

仕様

メーカーナカトミ型番IFH-10TP
電源200V消費電力1700W
電流8.5A熱出力1.7kW
サイズ350(W)×350(D)×1000(H)mm重量約6.5kg
安全装置転倒時電源遮断
角度調整が出来るので広範囲にご使用頂けます。
移動に便利なキャスター付です。
灯油やガスなどの燃焼系とは違い、火を使わないので空気の汚れの心配や燃焼系の暖房器のように頻繁に換気が必要ありません。
遠赤外線が体に吸収され、直接芯から温まるため、快適な温かさを実感できます。
わずらわしい灯油の補給が不要です。
熱源はシーズヒーター。衝撃に強く、長寿命・高効率!作業現場などの厳しい環境にも最適です。
※ご使用の際は、電源コードの接続工事が必要です。
販売価格

34,800(税抜)/ 38,280円(税込)

カタログ価格

34,800円(税抜)/38,280円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/06/07 10:16現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0066ページ

代替品

EA897SH-1
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ66ページ
  • エスコ便利カタログ67ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top