すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA897CW-61

品名 : 710x375mm/420W 足元ヒーター(防水型)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー八光電機(HAKKO)型番HS-420
電源AC100V重量5.2kg
コード長3m(アース付)材質アルミダイカスト(メラミン焼付塗装)、ステンレス
表面温度約80℃安全装置自動温度調節器75℃、
温度過昇防止装置105℃
足元だけを温めるので、効率の良い作業環境が整えられます。
サイズ(W×D×H)710×375×35mm消費電力420W
仕様防水
販売価格

67,000(税抜)/ 73,700円(税込)

カタログ価格

67,000円(税抜)/73,700円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/07 07:23現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA897CW-61 710x375mm/420W 足元ヒーター(防水型)
EA897CW-63 655x395mm/200W 足元ヒーター
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top