すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AX-54A

品名 : AC100V/184W 衣類乾燥除湿機

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番IJC-H65
消費電力(50/60Hz)162W/184W除湿能力(50/60Hz)5.5L/日・6.5L/日※室温27℃・相対湿度60%を維持した時の1日あたりの除湿量
サイズ319(W)×204(D)×535(H)㎜重量約9.7㎏
材質ABS樹脂、PP樹脂、スチール適用床面積(50/60Hz)木造7畳(12㎡)・プレハブ11畳(18㎡)・鉄筋14畳(23㎡)/木造8畳(13㎡)・プレハブ12畳(20㎡)・鉄筋16畳(26㎡)
電源AC100V(50/60Hz共用)コードの長さ1.8m
水タンク容量約2.5Lで自動停止
衣類に向けて風が当てやすい縦型送風の衣類乾燥除湿機です。
ハンドル付きで持ち運びしやすく、スリムタイプで置き場所をとりません。
切り忘れの心配がない切タイマー付きです(2・4・8時間)。
ヒーターを使っていないため、熱くならないので、梅雨時期や夏にもおすすめです。
フラップを使って乾燥風をダイレクトに当てることで、部屋干しした洗濯物もすばやく乾燥できます。
販売価格

29,600(税抜)/ 32,560円(税込)

カタログ価格

29,600円(税抜)/32,560円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/06 14:02現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA763AX-53A
  • 品番

    EA763AX-53A

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top