すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AY-41A

品名 : AC100V/985W/ 8畳 スチーム式加湿器

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー象印マホービン(ZOJIRUSHI)型番EE-DB50
型式EE-DB50-WAタンク容量4.0L
消費電力湯沸かし時:985W
加湿時:410W
サイズ240(W)×275(D)×365(H)mm
重量約2.8kg連続加湿時間強:約8時間
中:約16時間
弱:約32時間
適用床面積(50/60Hz)プレハブ洋室:22㎡(13畳)
木造和室:13㎡(8畳)
加湿能力480mL/h
タイマー入:4・6・8時間
切:1・2・4時間
運転モード弱/中/強
清潔な蒸気のスチーム式(沸とうさせたきれいな蒸気を、約65度まで冷ましてお部屋を加湿します。)
お手入れカンタン「フィルター不要」&「広口容器」
就寝時に便利な長時間加湿「大容量4.0Lタンク」「連続加湿8時間」
安心設計「チャイルドロック」「ふた開閉ロック」「転倒湯もれ防止構造」
センサーが湿度を自動コントロール「自動加湿3段階」
お部屋の状態が分かる「湿度モニター」
睡眠時間に合わせて設定できる「入・切タイマー」
沸とう音を軽減する「湯沸かし音セーブモード」
運転時間の目安に合わせて給水できる「水位線」つき
販売価格

22,300(税抜)/ 24,530円(税込)

カタログ価格

22,300円(税抜)/24,530円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/07 00:45現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA763AY-8G
  • 品番

    EA763AY-8G

  • コメント

    変更点:適用床面積

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top