すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA599RA-2

品名 : 420mm/180mm 木工鋸(0.5mm厚・替刃式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー玉鳥産業(RAZORSAW)型番293
刃材質炭素工具鋼全長420mm
刃長180mm刃厚0.5mm
ピッチ1.5mm重量144g
用途一般木材・合板・集成材・塩ビ・デコラ
短い刃の先端に施したR目立てで平面窓加工が簡単にでき、超薄刃の切れ味により細工性に優れ、使いやすく狭い場所での作業に最適です。
鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、錆の発生を抑え木ヤニの付着もしにくくなっています。
販売価格

2,110(税抜)/ 2,321円(税込)

カタログ価格

2,110円(税抜)/2,321円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/17 15:26現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0136ページ

代替品

EA599RA-2A
  • 品番

    EA599RA-2A

  • コメント

    変更点:グリップ

その他関連
部品EA599RA-2S : 180mm 木工鋸 替刃(EA599RA-2用/0.5mm厚)
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ136ページ
  • エスコ便利カタログ137ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top