すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758SD-85

品名 : [単4x2本] フラッシュライト/LED(防爆構造/ブラック)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ポケットサイズの携帯性で、耐久性にも優れています

仕様

メーカーストリームライト(STREAM LIGHT)型番66506
商品名PROPOLYMER光源C4スーパーLED球
カラーブラック使用電池単4電池×2本(付属)
ルーメン60lm照射距離57m
連続点灯時間(時間)16サイズφ25×137mm
重量54g(電池含)材質耐衝撃性ポリマー樹脂
防水性能IPX4耐衝撃性能1m
集光
防爆構造
ポケットサイズの携帯性で、耐久性にも優れています
防爆記号Class I, II, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G;
Class III; CL I, ZN 0, IIC; T-Class: T4A
(日本の防爆記号は取得していません。)
SGS認証、IECEx規格、ATEX指令適合品
アイコン
販売価格

4,700(税抜)/ 5,170円(税込)

カタログ価格

4,700円(税抜)/5,170円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/17 11:47現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA758SD-84
バリエーション一覧
EA758SD-84 [単4x2本] フラッシュライト/LED(防爆構造/イエロー)
EA758SD-85 [単4x2本] フラッシュライト/LED(防爆構造/ブラック)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA758SD-84です。
  • ライト部
  • 明るさ
  • 電池寿命
  • 照射距離
  • 照射タイプ
  • 使用電池

資料

カタログ
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top