取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
EXL樹脂ボディは化学物質や腐食、極端な温度にも耐えられます
仕様
メーカー | PELICANPRODUCTS | 型番 | 1965C |
---|
カラー | イエロー | 光源 | LED球 |
---|
明るさ | 21ルーメン | 使用電池 | 単4電池×2本(付属) |
---|
電池寿命 | 約4時間 | 照射パターン | 点灯 |
---|
照射距離 | 約51m | サイズ | φ25×139mm |
---|
材質 | EXL樹脂 | 重量 | 60g(電池含) |
---|
防水性能 | IPX7 | | |
---|
散光 |
EXL樹脂ボディは化学物質や腐食、極端な温度にも耐えられます。 |
SGS認証、IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。) |
販売価格 | 4,200円(税抜)/
4,620円(税込)
| カタログ価格 | 4,200円(税抜)/4,620円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2024/06/02 07:46現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
---|
代替品