すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA599KT-47

品名 : 240mm PVCパイプ鋸 替刃(EA599KT-42用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーTJMデザイン(TaJIma)型番NK-S240P
重量41g刃タイプパイプ切用
切断径~φ100mm入数1枚
EA599KT-1~7、EA599KT-41,42用替刃
追加説明●サイズ縦(mm)…276
●サイズ横(mm)…35
●サイズ奥(mm)…0.6
●サイズ重量(g)…41
●PKサイズ縦(mm)…335
●PKサイズ横(mm)…52
●PKサイズ奥(mm)…3
●PKサイズ重量(g)…45
●本格手工鋸、スマートソーシリーズの共通替刃
●径100ミリまでのアルミ・塩ビ・アクリルパイプの切断
●スマートソーシリーズの刃の互換性有り
●古い配管や塩ビパイプ、雨どい等、樹脂・非鉄製建材の切断をこれ1本で可能
●刃渡り:240mm
●板厚:0.6mm
●切り溝幅:0.9mm
●歯ピッチ:24P/インチ
●材質・・・刃:スチール●本製品は刃物ですので作業中及び替刃を交換する際は、手袋をするなど安全に十分心がけて下さい。

販売価格

865(税抜)/ 952円(税込)

カタログ価格

865円(税抜)/952円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/01 23:54現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top