取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
厳正な安全テストをクリアした1000V絶縁のゴムシート
仕様
メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 986705 |
---|
サイズ | 500×500mm | | |
---|
1000V絶縁 |
厚さ | 1.0mm | | |
---|
電気工事での身を守るシートです。 |
ご使用前に必ず絶縁性能検査を行ってください。 |
追加説明 | 定期絶縁性能検査は【使用開始】から6ヶ月です。(製造日ではない) (2015,0402,857)
|
---|
販売価格 | 9,000円(税抜)/
9,900円(税込)
| カタログ価格 | 9,000円(税抜)/9,900円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2024/06/16 18:23現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
---|
代替品