すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA640ZC-9

品名 : φ3-10mm 絶縁ケーブルエンドキャップ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
裸のケーブルエンドの保護に

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番986501
全長80mm材質プラスチック
内径10mm外径15mm
ソフトな材質
1000V絶縁
内径10mmまで
ドイツのDIN規格に則りVDE検査を受けております(国内の型式検定は受けてません)
販売価格

720(税抜)/ 792円(税込)

カタログ価格

720円(税抜)/792円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/02 01:41現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0227ページ

代替品

EA640ZC-9A
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ226ページ
  • エスコ便利カタログ227ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top