19.5”ホイールのハブサイドを上げて、取り付け・取り外しに使用
仕様
全長 | 385mm | スタッド径 | 14.3mm |
---|
重量 | 450g | 材質 | スチール |
---|
用途 | タイヤのビート外しの際の固定に | 適用 | 19.5”アルミホイール用 |
---|
19.5”ホイールのハブサイドを上げて、取り付け・取り外しに使用します。 |
販売価格 | 4,550円(税抜)/
5,005円(税込)
| カタログ価格 | 4,550円(税抜)/5,005円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2024/06/15 23:16現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|