すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA519CX-20

品名 : ビードブレーカー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーチップトップ(TIPTOP)型番BV-04
サイズ230×290(H)mm重量6kg
出張作業時や手作業でのハンプ付きホイールでのビード落としに最適です。
32mmのソケットが必要です。
空ボトル付(1L)
販売価格

37,900(税抜)/ 41,690円(税込)

カタログ価格

37,900円(税抜)/41,690円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/16 05:51現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0303ページ

代替品

EA519E-21
その他関連
オプションEA519CX-21 : [EA519CX-20用] アダプター
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ302ページ
  • エスコ便利カタログ303ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top