すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA590CM-10

品名 : 3本組 スナップリングプライヤー(内外兼用

仕様

メーカーマルト長谷川工作所(KEIBA)型番※ESCOオリジナルセット品
セット内容・軸用:2~9mm、穴用:6~9mm(EA590CM-1A)
・軸用:10~40mm、穴用:10~40mm(EA590CM-2)
・軸用:20~52mm、穴用:20~55mm(EA590CM-3)
軸・穴両用タイプ
握ることで左右の爪が逆の動きをするので、軸用の直・曲、穴用の直・曲の4通りに使い分けが可能。
バネ付き
アイコン
販売価格

11,500(税抜)/ 12,650円(税込)

カタログ価格

11,500円(税抜)/12,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/06/09 06:54現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0343ページ
その他関連
セット商品EA590CM-1A : 2-9/6-9mm 内外兼用スナップリングプライヤー
セット商品EA590CM-2 : 10-40/10-40mm 内外兼用スナップリングプライヤー
セット商品EA590CM-3 : 20-52/20-55mm 内外兼用スナップリングプライヤー
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ342ページ
  • エスコ便利カタログ343ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top