すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA590M

品名 : 3本組 スナップリングプライヤーセット(内外兼用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
レバーを切り換えるだけで軸用・穴用に交換できます

仕様

セット内容EA590M-2、EA590M-10B、EA590M-12リング径:軸3.2~101.6mm
リング径:穴6.4~101.6mm全長(mm)160~254
1本で軸用と穴用の脱着作業が出来ます。
付属の六角レンチでクローが交換できます。
内外兼用
レバーを切り換えるだけで軸用・穴用に交換できます
アイコン
販売価格

15,200(税抜)/ 16,720円(税込)

カタログ価格

15,200円(税抜)/16,720円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/09 02:01現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0343ページ

代替品

EA590HC-100
その他関連
セット商品EA590M-2 : 3.2-25.4/6.4-25.4mm スナップリングプライヤ-・内外
セット商品EA590M-10B : 6.4-50.8/9.5-50.8mm スナップリングプライヤ-・内外
セット商品EA590M-12 : 38-101/46-101mm スナップリングプライヤ-・内外兼用
ウェブカタログ画像
  • 3本セット(軸用:3.2~25.4㎜ 穴用:6.4~25.4㎜)
  • 3本セット(軸用:6.4~50.8㎜ 穴用:9.5~50.8㎜)\n
  • 3本セット(軸用:38.1~101.6㎜ 穴用:46~101.6㎜)
  • エスコ便利カタログ342ページ
  • エスコ便利カタログ343ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top