取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
非磁性・耐薬品性・耐食性に優れたチタン合金(6AL-4V)製
仕様
材質 | チタン合金(6Al-4V) | 全長 | 200mm |
---|
刃硬度 | HRC30~40 | 引張強度 | 993N/m㎡ |
---|
非磁性、耐薬品性 |
●6Al-4Vとはチタン合金の質量中に、90%のチタンと6%のアルミ、4%のバナジウムを含む非常に良質なチタン合金です。 |
● チタンは銅や鉄よりも軽く、強力な耐食性、また非磁性も兼ね備えている為、チタン工具は様々な作業現場での使用が可能です。 |
販売価格 | 45,300円(税抜)/
49,830円(税込)
| カタログ価格 | 45,300円(税抜)/49,830円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2024/06/02 00:03現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
---|
代替品