すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA614BA-37

品名 : 2・13/16"片目片口スパナ(強力型)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質工具鋼
12ポイント
強力タイプ
黒色塗装
サイズ(インチ)2.13/16全長(mm)838
材質スチール
販売価格

103,500(税抜)/ 113,850円(税込)

カタログ価格

103,500円(税抜)/113,850円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/16 06:41現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、37点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA614BA-1 1/4" 片目片口スパナ(ロングサイズ)
    EA614BA-2 5/16" 片目片口スパナ(ロングサイズ)
    EA614BA-3 3/8" 片目片口スパナ(ロングサイズ)
    EA614BA-4 7/16" 片目片口スパナ(ロングサイズ)
    EA614BA-5 1/2" 片目片口スパナ(ロングサイズ)
    EA614BA-6 9/16" 片目片口スパナ(ロングサイズ)
    EA614BA-7 5/8" 片目片口スパナ(ロングサイズ)
    EA614BA-8 11/16" 片目片口スパナ(ロングサイズ)
    EA614BA-9 3/4" 片目片口スパナ(ロングサイズ)
    EA614BA-10 13/16" 片目片口スパナ(ロングサイズ)
    EA614BA-11 7/8" 片目片口スパナ(ロングサイズ)
    EA614BA-12 15/16" 片目片口スパナ(ロングサイズ)
    EA614BA-13 1" 片目片口スパナ(ロングサイズ)
    EA614BA-14 1・1/16" 片目片口スパナ(ロングサイズ)
    EA614BA-15 1・1/8" 片目片口スパナ(ロングサイズ)
    EA614BA-16 1・3/16" 片目片口スパナ(ロングサイズ)
    EA614BA-17 1・1/4" 片目片口スパナ(ロングサイズ)
    EA614BA-18 1・5/16" 片目片口スパナ(強力型)
    EA614BA-19 1・3/8" 片目片口スパナ(強力型)
    EA614BA-20 1・7/16" 片目片口スパナ(強力型)
    EA614BA-21 1・1/2" 片目片口スパナ(強力型)
    EA614BA-21A 1・9/16" 片目片口スパナ(強力型)
    EA614BA-22 1・5/8" 片目片口スパナ(強力型)
    EA614BA-23 1・11/16"片目片口スパナ(強力型)
    EA614BA-24 1・3/4" 片目片口スパナ(強力型)
    EA614BA-25 1・13/16"片目片口スパナ(強力型)
    EA614BA-26 1・7/8" 片目片口スパナ(強力型)
    EA614BA-27 2" 片目片口スパナ(強力型)
    EA614BA-28 2・1/16" 片目片口スパナ(強力型)
    EA614BA-30 2・3/16" 片目片口スパナ(強力型)
    EA614BA-31 2・1/4" 片目片口スパナ(強力型)
    EA614BA-32 2・3/8" 片目片口スパナ(強力型)
    EA614BA-34 2・9/16" 片目片口スパナ(強力型)
    EA614BA-35 2・5/8" 片目片口スパナ(強力型)
    EA614BA-37 2・13/16"片目片口スパナ(強力型)
    EA614BA-39 2・15/16"片目片口スパナ(強力型)
    EA614BA-40 3" 片目片口スパナ(強力型)
    メイン画像

    資料

    仕様
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top