ホールド仕様…先端がしっかりボルト・ナット類をホールドして脱落を防ぐ形状です
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 004212 |
---|
商品名 | 8767CHF3 | 〈セット内容〉 | 9個組 |
---|
差込角 | 1/2” | サイズ | T20・T25・T27・T30・T40T45・T50・T55・T60 |
---|
全長 | 140mm | | |
---|
手締め時に便利なローレット加工 |
販売価格 | 24,100円(税抜)/
26,510円(税込)
| カタログ価格 | 24,100円(税抜)/26,510円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
1 (2024/06/13 11:31現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 |
---|
カタログページ | 0419ページ |
---|