すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA617GV

品名 : 1/2"DR [INHEXビットソケット付]ソケットセット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

<セット内容>31点差込角1/2”
ソケット(12角)10・11・12・13・14・15・17・19・22・24・27・30・32mm(+)ビットソケット#1・#2・#3
ヘックスビットソケット4・5・6・8・10・12・14・17・19mmラチェットハンドル250mm
ユニバーサルジョイント
T型スライドハンドル
フレックスハンドル
エクステンションバー5”・10”重量5.58kg
ケースサイズ400(W)×280(D)×70(H)mm
販売価格

11,300(税抜)/ 12,430円(税込)

カタログ価格

11,300円(税抜)/12,430円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/01 09:55現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA687CB
  • 品番

    EA687CB

  • コメント

    1/2\"DR/ 8-32mm 12ポイント ソケット

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top