すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618AG-105

品名 : 1/4"DR/ 5/16" ディープソケット(インチ)

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番2300A-5/16
対辺5/16”外径11.8mm
全長50mm差込角1/4”(6.35mm)
重量(g)25
6角ディープソケット
販売価格

1,590(税抜)/ 1,749円(税込)

カタログ価格

1,590円(税抜)/1,749円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2024/06/12 13:43現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0473ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA618AE-305
    バリエーション一覧
    EA618AG-101 1/4"DR/ 3/16" ディープソケット(インチ)
    EA618AG-102 1/4"DR/ 7/32" ディープソケット(インチ)
    EA618AG-103 1/4"DR/ 1/4" ディープソケット(インチ)
    EA618AG-104 1/4"DR/ 9/32" ディープソケット(インチ)
    EA618AG-105 1/4"DR/ 5/16" ディープソケット(インチ)
    EA618AG-106 1/4"DR/ 11/32" ディープソケット(インチ)
    EA618AG-107 1/4"DR/ 3/8" ディープソケット(インチ)
    EA618AG-108 1/4"DR/ 7/16" ディープソケット(インチ)
    EA618AG-109 1/4"DR/ 1/2" ディープソケット(インチ)
    EA618AG-110 1/4"DR/ 9/16" ディープソケット(インチ)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA618AG-103です。
    • ※画像はEA618AG-103です。
    • 工具の口幅とボルト径寸法表
    • エスコ便利カタログ472ページ
    • エスコ便利カタログ473ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top