すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA826VN-14

品名 : φ5.0x140mm ダイヤモンドやすり(丸/#270)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
独自のデザインで小径ながらとても頑丈なやすりです

仕様

全長140mmコーティング長70mm
シャンク部丸柄先端サイズφ5.0mm
粒度#270
販売価格

7,060(税抜)/ 7,766円(税込)

カタログ価格

7,060円(税抜)/7,766円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/09 02:46現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA826VN-13
    バリエーション一覧
    EA826VN-11 φ3.4x140mm ダイヤモンドやすり(丸/#270)
    EA826VN-13 φ4.5x140mm ダイヤモンドやすり(丸/#270)
    EA826VN-14 φ5.0x140mm ダイヤモンドやすり(丸/#270)
    EA826VN-15 φ3.5x140mm ダイヤモンドやすり(丸/#140)
    EA826VN-16 φ4.0x140mm ダイヤモンドやすり(丸/#140)
    EA826VN-17 φ4.5x140mm ダイヤモンドやすり(丸/#140)
    EA826VN-18 φ5.0x140mm ダイヤモンドやすり(丸/#140)
    ウェブカタログ画像

    資料

    仕様
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top