すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA366FD-1

品名 : 180mm/荒目 サンダー(11mmR以上・凹曲面用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーTJMデザイン(TaJIma)型番SA-R5A
粒度#120~#180(荒目)サイズ本体:180×20×12mm、研削面:11×80mm
重量22g刃材質ステンレス
曲面、丸孔用
木、アルミ、プラスチックの研削に
作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。(メーカー比)
研削面に対してどの方向にも削れます。
刃は簡単に取り替えられます。
追加説明●サイズ縦(mm)…180
●サイズ横(mm)…20
●サイズ奥(mm)…12
●サイズ重量(g)…22
●PKサイズ縦(mm)…240
●PKサイズ横(mm)…80
●PKサイズ奥(mm)…14
●PKサイズ重量(g)…35
●作業性と耐久性が特徴
●木・アルミ・プラスチック研削用サンダー
●木・アルミ・プラスチック研削工具です
●作業性・耐久性が抜群です
●サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします
●研削面に対してどの方向にも削れます
●刃は簡単に取替えられます
●用途:小さな曲面・丸孔用
●荒目(サンドペーパー#120~#180相当)
●材質・・・刃:ステンレス、本体:ABS樹脂●刃物ですので取り扱いにご注意下さい。

販売価格

620(税抜)/ 682円(税込)

カタログ価格

620円(税抜)/682円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/01 10:56現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA521PH-2
  • 品番

    EA521PH-2

  • コメント

    変更点:用途

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top