すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA366FH-1

品名 : 145mm ボードヤスリ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーTJMデザイン(TaJIma)型番AK-POKT
サイズ本体:42×145mm
研削面:42×65mm
重量53g
用途小さな面や狭所向き粒度荒目
形状平刃材質刃:スチール
本体:ABS樹脂
板金の中間仕上げ、石膏ボード・プラスチック・木材の荒削り、面取り、金属のサビ取り、ペンキ剥しなど、面倒な研削作業が手軽にスピーディにできる、いままでにない新しいタイプの工具です
従来の刃物と違い安全性が高く、どなたでも簡単に使えます
刃は高品質のスチールを超硬質焼入れ加工後、サビ止め効果のあるパーカー処理を施してありますので、長時間の使用にも耐えます
販売価格

1,080(税抜)/ 1,188円(税込)

カタログ価格

1,080円(税抜)/1,188円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/16 03:20現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA366FH-1 145mm ボードヤスリ
EA366FH-11 [EA366FH-1用] ボードヤスリ替刃
ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top