すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA521PS-75T

品名 : 75mm 両刃目立てやすり(中目)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

全長(mm)165刃長(mm)75
粗さ中目形状(mm)菱形(17×2.3)
材質炭素工具鋼(SK-2)
鋸刃の目立て修正、鋼材の加工、ガラス等の加工に
アイコン
販売価格

1,690(税抜)/ 1,859円(税込)

カタログ価格

1,690円(税抜)/1,859円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/16 07:03現在)

更新
商品入数1販売単位ST
その他関連
本体EA521VZ-11 : 90mm やすりハンドル(100-125mm用)
ウェブカタログ画像
※画像はEA521PS-75Sです。
  • ※画像はEA521PS-75Sです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top