すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA521TS-21

品名 : ボード用やすり

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーTJMデザイン(TaJIma)型番TBY-S130C
刃幅38mm全長148mm
刃長130mm厚み24mm
粗さ中目形状
重量85g材質本体:アルミ
刃:セラミック
石膏ボードの側面微調整の切削加工に最適です。
ブレード面の角に入隅目部があるので、入隅もきれいに仕上げることができます。
★ボードの紙押さえやビス締めに便利なステンレス製フィン付
目づまりなく連続切削できるテトラブレードを搭載
双方向刃により「押す・引く」の両方向で研磨が可能、一般的な鬼目ヤスリに比べ作業性が約3割アップします
販売価格

3,410(税抜)/ 3,751円(税込)

カタログ価格

3,410円(税抜)/3,751円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/12 02:18現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA521TS-10
ウェブカタログ画像
  • ★ボードの紙押さえやビス締めに便利なステンレス製フィン付

資料

使用方法説明
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top