すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA521TS-32

品名 : 180mm ボード用やすり(細目・粗目)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーTJMデザイン(TaJIma)型番TBY-SH180
刃幅47mm全長180mm
刃長170mm厚み18mm
粗さ細目・荒目形状
重量123g材質刃:セラミック
グリップ:エラストマー樹脂
荒目部セラミック刃細目部セラミック刃
入隅部アルミダイカスト刃
ブレード面の角に入隅目部があるので、入隅もきれいに仕上げることができます。
刃がスイングして喰い込みながら削るので抜群の切削性があります。
超硬質、高強度石膏ボードやケイカル板の側面切削加工に最適です。
販売価格

7,020(税抜)/ 7,722円(税込)

カタログ価格

7,020円(税抜)/7,722円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/12 13:34現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA521TS-31 130mm ボード用やすり(細目)
EA521TS-32 180mm ボード用やすり(細目・粗目)
ウェブカタログ画像
  • ※裏面

資料

カタログ
  1. IMG
使用方法説明
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top