すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA366FC-1

品名 : 50x150x52mm/粗目 サンダー(平面用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーTJMデザイン(TaJIma)型番SA-50A
用途耐久性・作業性がよく、広い面・曲面・コーナー等の研磨・仕上げに。サイズ本体:50×150×52(H)mm、研削面:50×150mm
粒度#120~#180(荒目)
追加説明●サイズ縦(mm)…150
●サイズ横(mm)…50
●サイズ奥(mm)…50
●サイズ重量(g)…95
●PKサイズ縦(mm)…240
●PKサイズ横(mm)…100
●PKサイズ奥(mm)…55
●PKサイズ重量(g)…125
●作業性と耐久性が特徴
●木・アルミ・プラスチック研削用サンダー
●木・アルミ・プラスチック研削工具です
●作業性・耐久性が抜群です
●サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします
●研削面に対してどの方向にも削れます
●刃は簡単に取替えられます
●用途:広い平面用
●荒目(サンドペーパー#120~#180相当)
●材質・・・刃:ステンレス、本体:ABS樹脂●刃物ですので取り扱いにご注意下さい。

販売価格

1,420(税抜)/ 1,562円(税込)

カタログ価格

1,420円(税抜)/1,562円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/01 10:57現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA366FC-1 50x150x52mm/粗目 サンダー(平面用)
EA366FC-2 50x150x52mm/中目 サンダー(平面用)
EA366FC-3 50x150x52mm/細目 サンダー(平面用)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top