すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA817CE-13

品名 : JT2xMT3 ドリルチャックアーバー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

用途機械工作用、ドリルチャックをボール盤に取り付ける時のアーバー
特殊鋼に高周波焼入れ。
  高周波焼入が必要部分には適切に施してありますので耐久性は抜群です。
ドリルチャック側×ボール盤側JT2×MT3全長131mm
焼入研磨品
材質SCM415
販売価格

2,050(税抜)/ 2,255円(税込)

カタログ価格

2,050円(税抜)/2,255円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/12 06:28現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、15点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA817CE-1A JT1xMT1 ドリルチャックアーバー
    EA817CE-2A JT1xMT2 ドリルチャックアーバー
    EA817CE-3 JT1xMT3 ドリルチャックアーバー
    EA817CE-3A JT1xMT3 ドリルチャックアーバー
    EA817CE-11 JT2xMT1 ドリルチャックアーバー
    EA817CE-12A JT2xMT2 ドリルチャックアーバー
    EA817CE-13 JT2xMT3 ドリルチャックアーバー
    EA817CE-13A JT2xMT3 ドリルチャックアーバー
    EA817CE-16A JT3xMT3 ドリルチャックアーバー
    EA817CE-17A JT3xMT4 ドリルチャックアーバー
    EA817CE-18A JT4xMT3 ドリルチャックアーバー
    EA817CE-19A JT4xMT4 ドリルチャックアーバー
    EA817CE-21A JT6xMT2 ドリルチャックアーバー
    EA817CE-22A JT6xMT3 ドリルチャックアーバー
    EA817CE-23A JT6xMT4 ドリルチャックアーバー
    メイン画像

    資料

    仕様
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top