耐衝撃性ABS製ケースメジャーとケースがセットになった商品です
仕様
サイズ(W×D×H)mm | メジャー:78×77×32mm ケース:120×50×95mm | 全長 | 8m |
---|
幅 | 19mm | 材質 | テープ:ステンレス バネ:スチール ボディ:ABS樹脂 |
---|
ベルト通し幅 | 65mm(ケース) | | |
---|
耐衝撃性ABS製ケースメジャーです |
ストッパー付 |
D型リング付属のケース付 |
販売価格 | 7,000円(税抜)/
7,700円(税込)
| カタログ価格 | 7,000円(税抜)/7,700円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
1 (2024/06/17 00:36現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | SET |
---|
カタログページ | 0740ページ |
---|