すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA720JK-22

品名 : 6mmx2.0m メジャー(キーリング付)

仕様

メーカーTJMデザイン(TaJIma)型番KEC-20BL
全長2m6mm
材質バネ:スチール、テープ:炭素鋼、ケース:ABS樹脂重量36g
キーホルダー付
色は指定できません。
入数は1個入りです。
追番目盛
追加説明●サイズ縦(mm)…43
●サイズ横(mm)…42
●サイズ奥(mm)…11
●サイズ重量(g)…36
●PKサイズ縦(mm)…130
●PKサイズ横(mm)…70
●PKサイズ奥(mm)…16
●PKサイズ重量(g)…44
●キーホルダーになるコンベックス
●長さ測定用
●キーホルダー付
●目盛仕様:メートル目盛
●テープ幅:6mm
●テープ長さ:2m
●キーホルダー付
●材質・・・テープ:SK85(旧SK5)、バネ:SK85(旧SK5)、ケース:ABS樹脂●本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。 テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。

販売価格

830(税抜)/ 913円(税込)

カタログ価格

830円(税抜)/913円(税込)

在庫数

最新在庫: 31

(2024/06/17 01:34現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0743ページ

代替品

EA720JK-22A
ウェブカタログ画像
  • 裏面
  • エスコ便利カタログ742ページ
  • エスコ便利カタログ743ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top