すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA725KE-4

品名 : 250mm ディバイダー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質スチール製測定範囲250mm
脚長250mm全長252mm
8mm厚み8mm
重量222g
販売価格

5,400(税抜)/ 5,940円(税込)

カタログ価格

5,400円(税抜)/5,940円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/17 05:06現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0774ページ

代替品

EA725KN-4
バリエーション一覧
EA725KE-1 150mm ディバイダー
EA725KE-3 200mm ディバイダー
EA725KE-4 250mm ディバイダー
EA725KE-5 300mm ディバイダー
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ774ページ
  • エスコ便利カタログ775ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top